Nedtrain Oud
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
Kroonmoeren
12060
12060.180.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Staal Blank 04 M18
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M18
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M18
m
15
n
4.5
P
2.5
s
27
Splitpen DIN 94
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
12060.180.001
EAN
8715492576101
UBB
950355109659
UNSPSC
31161707