Nedtrain Oud
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
Kroonmoeren
12060
12060.080.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Staal Blank 04 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M8
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M8
m
6.5
n
2.5
P
1.25
s
13
Splitpen DIN 94
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
12060.080.001
EAN
8715492576057
UBB
950355109162
UNSPSC
31161707