DIN 935
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
Kroonmoeren
12020
12020.420.150
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
Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 4 M42X1,50 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Klasse
4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M42
m
46
n
9
Aantal gleuven
8
P
1.5
s
65
Splitpen DIN 94
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12020.420.150
EAN
8715492575852
UBB
950355632791
UNSPSC
31161707