text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 4 M27X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

d-D M27
m 30
n 5.5
Aantal gleuven 6
P 1.5
s 41
Splitpen DIN 94 5

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 12020.270.150
EAN 8715492575807
UBB 950355106929
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.