BRAMMER
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
Kroonmoeren
12010
12010.360.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 4 M36
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
4
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Klasse
4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M36
m
38
n
7
Aantal gleuven
6
P
4
s
55
Splitpen DIN 94
6.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
935-1
NEN
729
Artikelnummers
Artikelnummer
12010.360.001
EAN
8715492575678
UBB
950355684198
UNSPSC
31161707