Objednávka - 04.06.2015
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
Kroonmoeren
12010
12010.080.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 4 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
5
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
M8
Klasse
5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M8
m
9.5
n
2.5
Aantal gleuven
6
P
1.25
s
13
Splitpen DIN 94
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12010.080.001
EAN
8715492575555
UBB
950355827334
UNSPSC
31161707