text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 4 M36


Artikelnummer
Diameter
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Klasse 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Kroonmoeren ≤ M12 klasse 5, boven M12 klasse 4.
  • Kroonmoeren ≤ M39 zijn uitgevoerd met 6 gleuven, boven M39 met 8 gleuven.* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
    • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
    • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

d-D M36
m 38
n 7
Aantal gleuven 6
P 4
s 55
Splitpen DIN 94 6.3

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12000.360.001
EAN 8715492575456
UBB 950355105020
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.