HERBO BVBA
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
Flensmoeren
11611
11611.160.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M16
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M16
dc(max.)
34.5
m (max.)
16
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11611.160.001
EAN
8715493780286
UBB
951355371810
UNSPSC
31161727