text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M5

Artikelnummer
Diameter
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M5
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
  • Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
  • De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
  • Het gebruik van sluitringen is overbodig.
  • Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.

Afmetingen

d-D M5
dc(max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO ≈4161
DIN ≈6923
NF ≈E25-406

Artikelnummers

Artikelnummer 11611.050.001
EAN 8715493517950
UBB 951355136874
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.