My Favorites
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
Flensmoeren
11610
11610.080.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-406
DIN
≈6923
ISO
≈4161
Artikelnummers
Artikelnummer
11610.080.001
EAN
8715492573926
UBB
950355819414
UNSPSC
31161727