Flensmoeren
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
Flensmoeren
11609
11609.120.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Blank 8 M12
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
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M12
dc(max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Artikelnummers
Artikelnummer
11609.120.001
EAN
8715492573872
UBB
951355063847
UNSPSC
31161727