HERBO BVBA
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
Flensmoeren
11609
11609.050.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Staal Blank 8 M5
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
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M5
dc(max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6923
ISO
≈4161
NF
≈E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11609.050.001
EAN
8715492573834
UBB
951355063508
UNSPSC
31161727