Flensmoeren
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
Flensmoeren
11595
11595.080.001
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M8
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
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11595.080.001
EAN
8715492573698
UBB
950355783768
UNSPSC
31161727