Flensmoeren
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
Flensmoeren
11590
11590.240.001
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M24
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
M24
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
d-D
M24
dc(max.)
51
m (max.)
24
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4161
DIN
6923
NF
E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11590.240.001
EAN
8715492573636
UBB
950355637667
UNSPSC
31161727