ZPMC TB370.21
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
Flensmoeren
11590
11590.200.001
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
d-D
M20
dc(max.)
42.8
m (max.)
20
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11590.200.001
EAN
8715492573629
UBB
950355637584
UNSPSC
31161727