INFRABEL SA
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
Flensmoeren
11590
11590.100.001
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M10
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M10
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
d-D
M10
dc(max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4161
DIN
6923
NF
E25-406
Artikelnummers
Artikelnummer
11590.100.001
EAN
8715492573582
UBB
950355525615
UNSPSC
31161727