20150902
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
Ronde moeren met zaaggleuf
11572
11572.320.150
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
Ronde moer met gleuven MF DIN 1804 W Staal Blank |5| M32X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M32
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Ronde moeren met gleuven behoren o.a. bij de nokborgplaten vlgs DIN 462 voor mechanische borging.
Ze kunnen gemakkelijk gemonteerd worden met een haaksleutel vlgs DIN 1810.
Afmetingen
b
7
d-D
M32
d2(h11)
52
h (h14)
11
Aantal gleuven
4
P
1.5
Wanddikte t
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1804-W
Artikelnummers
Artikelnummer
11572.320.150
EAN
8715492573322
UBB
950355725850
UNSPSC
31161727
Download CAD model
Download extra informatie