Nedtrain Oud
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
11398
11398.050.025
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
Afstandsteun, binnendraad en buitendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M5X25X11
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
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
M5
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
25
L1
10
L2
11
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11398.050.025
EAN
8715492572417
UBB
950355730702
UNSPSC
31161816