11398
11398.030.025
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
Afstandsteun, binnendraad en buitendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X25X7
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
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
M3
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
25
L1
6
L2
7
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11398.030.025
EAN
8715492572233
UBB
950355643434
UNSPSC
31161816