11398
11398.025.015
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
Afstandsteun, binnendraad en buitendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M2,5X15X7
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
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
M2.5
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Afmetingen
d-D
M2.5
L (mm)
15
L1
5.6
L2
7
P
0.45
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11398.025.015
EAN
8715492572110
UBB
950355729324
UNSPSC
31161816