Nedtrain Oud
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
11396
11396.050.015
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
Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M5X15X15
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1200
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
M5
Lengte
15 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1200
Info
Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
15
L1
15
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11396.050.015
EAN
8715492572028
UBB
950355728821
UNSPSC
31161816