text.skipToContent text.skipToNavigation

Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M4X50X9


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H1200
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 50 mm
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H1200
Info
  • Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.

Afmetingen

d-D M4
L (mm) 50
L1 9
P 0.7
s 7

Artikelnummers

Artikelnummer 11396.040.050
EAN 8715492572011
UBB 950355642519
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.