text.skipToContent text.skipToNavigation

Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M4X20X9


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H1200
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 20 mm
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H1200
Info
  • Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.

Afmetingen

d-D M4
L (mm) 20
L1 9
P 0.7
s 7

Artikelnummers

Artikelnummer 11396.040.020
EAN 8715492571960
UBB 950355642105
UNSPSC 31161816

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.