Nedtrain Oud
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
11396
11396.030.020
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
Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X20X7
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
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1200
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
M3
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H1200
Info
Indien L = L₁ dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
20
L1
7
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
11396.030.020
EAN
8715492571861
UBB
950355641453
UNSPSC
31161816