Lage moeren
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
Lage moeren
11380
11380.240.200
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M24X2,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M24
m
12
P
2
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11380.240.200
EAN
8715492571465
UBB
950355354594
UNSPSC
31161727