FOCAL MEDITECH B.V.
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
Lage moeren
11380
11380.180.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M18X1,00 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M18
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
m
9
P
1
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Artikelnummers
Artikelnummer
11380.180.100
EAN
8715492571397
UBB
951355073333
UNSPSC
31161727