Lage moeren
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
Lage moeren
11380
11380.160.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M16X1,00 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
m
8
P
1
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-453
ISO
8675
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
11380.160.100
EAN
8715492571373
UBB
951355073259
UNSPSC
31161727