Lage moeren
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
Lage moeren
11360
11360.450.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M45
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M45
m
22.5
P
4.5
s
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
11360.450.001
EAN
8715492571236
UBB
951355081823
UNSPSC
31161727