Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11360
11360.180.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M18
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
m
9
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
11360.180.001
EAN
8715492571137
UBB
950355090743
UNSPSC
31161727