Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11360
11360.140.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt 04 M14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
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
M14
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
m
7
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NEN
2334-B
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
11360.140.001
EAN
8715492571113
UBB
950355090586
UNSPSC
31161727