text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439-2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M24

Artikelnummer
Diameter
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M24
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
m 12
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2

Artikelnummers

Artikelnummer 11350.240.001
EAN 8715492570949
UBB 951355063276
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.