Lage moeren
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
Lage moeren
11350
11350.220.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M22
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M22
m
11
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
11350.220.001
EAN
8715492570932
UBB
951355063193
UNSPSC
31161727