text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M10

Artikelnummer
Diameter
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M10
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 4035

Artikelnummers

Artikelnummer 11350.100.001
EAN 8715492570871
UBB 950355694254
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.