Lage moeren
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
Lage moeren
11350
11350.080.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
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
M8
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
11350.080.001
EAN
8715492570864
UBB
950355696077
UNSPSC
31161727