text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer DIN 439-2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M5

Artikelnummer
Diameter
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M5
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
m 2.7
P 0.8
s 8

Normeringen

NEN 2334-B
ISO 4035
DIN 439-2
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M

Artikelnummers

Artikelnummer 11350.050.001
EAN 8715492570840
UBB 950355695731
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.