Lage moeren
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
Lage moeren
11350
11350.040.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 04 M4
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
m
2.2
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11350.040.001
EAN
8715492570833
UBB
950355718277
UNSPSC
31161727