text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |6| M3,5


Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info gedraaid

Afmetingen

d-D M3.5
m 2.8
P 0.6
s 6

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 11300.035.001
EAN 8715492570802
UBB 950355089448
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.