text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer gedraaid DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |6| M2,5


Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info gedraaid

Afmetingen

d-D M2.5
m 2
P 0.45
s 5

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 11300.025.001
EAN 8715492570789
UBB 950355089281
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.