text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M48X1,50 (LH)

Specificaties

Diameter M48
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M48
m 24
P 1.5
s 75

Normeringen

NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Artikelnummers

Artikelnummer 11074.480.150
EAN 8715492569486
UBB 950355717691
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.