Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11074
11074.420.300
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
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M42X3,00 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M42
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
linkse draad
Afmetingen
d-D
M42
m
21
P
3
s
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ISO
8675
Artikelnummers
Artikelnummer
11074.420.300
EAN
8715492569462
UBB
950355717444
UNSPSC
31161727