Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11074
11074.360.150
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
Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M36X1,50 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Links (LH)
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
linkse draad
Afmetingen
d-D
M36
m
18
P
1.5
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
11074.360.150
EAN
8715492569417
UBB
950355717022
UNSPSC
31161727