text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Staal Blank 04 M22X2,00 (LH)

Specificaties

Diameter M22
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info linkse draad

Afmetingen

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Normeringen

NEN 2334-B
NF E25-453
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2

Artikelnummers

Artikelnummer 11074.220.200
EAN 8715492569356
UBB 950355716453
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.