text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M64X1,50 (≠DIN)

Specificaties

Diameter M64
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M64
m 32
P 1.5
s 95

Normeringen

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675
NEN 2334-B

Artikelnummers

Artikelnummer 11070.640.150
EAN 8715492569219
UBB 950355708112
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.