Lage moeren
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
Lage moeren
11070
11070.450.300
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M45X3,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M45
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M45
m
22.5
P
3
s
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-453
ISO
8675
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.450.300
EAN
8715492569127
UBB
950355714623
UNSPSC
31161727