Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.400.150
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M40X1,50 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M40
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M40
m
20
P
1.5
s
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.400.150
EAN
8715492569066
UBB
950355714219
UNSPSC
31161727