Lage moeren
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
Lage moeren
11070
11070.320.200
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M32X2,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M32
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M32
m
16
P
2
s
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
NF
E25-453
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.320.200
EAN
8715492568953
UBB
950355713559
UNSPSC
31161727