text.skipToContent text.skipToNavigation

Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M22X1,00 (≠DIN)

Specificaties

Diameter M22
Klasse 040
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M22
m 11
P 1
s 32

Normeringen

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B
NF E25-453
DIN 439-2

Artikelnummers

Artikelnummer 11070.220.100
EAN 8715492568847
UBB 950355713484
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.