Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.200.150
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M20X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M20
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.200.150
EAN
8715492568823
UBB
950355343951
UNSPSC
31161727