Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.180.200
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M18X2,00
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Klasse
040
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
m
9
P
2
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.180.200
EAN
8715492568809
UBB
950355343878
UNSPSC
31161727