Nedtrain Oud
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
Lage moeren
11070
11070.180.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Staal Blank 04 M18X1,00 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M18
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
m
9
P
1
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
11070.180.100
EAN
8715492568786
UBB
950355713229
UNSPSC
31161727